Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA910Z

  • ERIKS:13181011
  • Hersteller:TLA910Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,44 €/ Stückexkl. MwSt

4,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
10 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
3500 N
Statische Belastung
4040 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen