Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA79Z

  • ERIKS:13181009
  • Hersteller:TLA79Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,27 €/ Stückexkl. MwSt

3,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
9 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
2490 N
Statische Belastung
2450 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen