Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA59Z

  • ERIKS:13181007
  • Hersteller:TLA59Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,27 €/ Stückexkl. MwSt

3,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
9 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
1880 N
Statische Belastung
1600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen