Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA5520Z

  • ERIKS:13181005
  • Hersteller:TLA5520Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,45 €/ Stückexkl. MwSt

12,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
63 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
29800 N
Statische Belastung
69400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen