Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA5025Z

  • ERIKS:13181004
  • Hersteller:TLA5025Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,88 €/ Stückexkl. MwSt

10,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
36900 N
Statische Belastung
88400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen