Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA5020Z

  • ERIKS:13181003
  • Hersteller:TLA5020Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,88 €/ Stückexkl. MwSt

10,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
28800 N
Statische Belastung
64100 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen