Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA48Z

  • ERIKS:13181002
  • Hersteller:TLA48Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,27 €/ Stückexkl. MwSt

5,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
1350 N
Statische Belastung
1010 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen