Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA4516Z

  • ERIKS:13181000
  • Hersteller:TLA4516Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,50 €/ Stückexkl. MwSt

8,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
17800 N
Statische Belastung
37800 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen