Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA4012Z

  • ERIKS:13180996
  • Hersteller:TLA4012Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,19 €/ Stückexkl. MwSt

8,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
12400 N
Statische Belastung
22800 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen