Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA3512Z

  • ERIKS:13180993
  • Hersteller:TLA3512Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,64 €/ Stückexkl. MwSt

6,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
11600 N
Statische Belastung
20000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen