5,75 €/ Stückexkl. MwSt
6,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TLA |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 26 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 24800 N |
Statische Belastung | 50900 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |