Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA3020Z

  • ERIKS:13180991
  • Hersteller:TLA3020Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,75 €/ Stückexkl. MwSt

6,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
18600 N
Statische Belastung
35100 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen