Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA3012Z

  • ERIKS:13180988
  • Hersteller:TLA3012Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,39 €/ Stückexkl. MwSt

6,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
10400 N
Statische Belastung
16600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen