Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA2816Z

  • ERIKS:13180986
  • Hersteller:TLA2816Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,18 €/ Stückexkl. MwSt

6,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
13800 N
Statische Belastung
23500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen