Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA2526Z

  • ERIKS:13180985
  • Hersteller:TLA2526Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,39 €/ Stückexkl. MwSt

6,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
26 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
22600 N
Statische Belastung
42500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen