Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA2220Z

  • ERIKS:13180981
  • Hersteller:TLA2220Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,86 €/ Stückexkl. MwSt

5,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
15300 N
Statische Belastung
27300 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen