Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA2020Z

  • ERIKS:13180977
  • Hersteller:TLA2020Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,38 €/ Stückexkl. MwSt

5,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
14500 N
Statische Belastung
24700 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen