Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA1816Z

  • ERIKS:13180974
  • Hersteller:TLA1816Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,75 €/ Stückexkl. MwSt

4,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
10400 N
Statische Belastung
15600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen