4,27 €/ Stückexkl. MwSt
5,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TLA |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 22 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 14200 N |
Statische Belastung | 22400 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |