Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA1612Z

  • ERIKS:13180969
  • Hersteller:TLA1612Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,44 €/ Stückexkl. MwSt

4,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
7670 N
Statische Belastung
10200 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen