3,38 €/ Stückexkl. MwSt
3,95 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TLA |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 7380 N |
Statische Belastung | 9520 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |