3,38 €/ Stückexkl. MwSt
3,95 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TLA |
Innendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 8950 N |
Statische Belastung | 12000 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |