Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA1412Z

  • ERIKS:13180964
  • Hersteller:TLA1412Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,38 €/ Stückexkl. MwSt

3,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
7080 N
Statische Belastung
8840 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen