Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TLA1210Z

  • ERIKS:13180961
  • Hersteller:TLA1210Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,27 €/ Stückexkl. MwSt

3,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TLA
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
10 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
4350 N
Statische Belastung
5810 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen