Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA810Z

  • ERIKS:13180944
  • Hersteller:TA810Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,49 €/ Stückexkl. MwSt

6,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
10 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
3470 N
Statische Belastung
2880 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen