Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA7030Z

  • ERIKS:13180942
  • Hersteller:TA7030Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,92 €/ Stückexkl. MwSt

29,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
82 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
70900 N
Statische Belastung
159000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen