18,59 €/ Stückexkl. MwSt
21,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 77 mm |
Breite | 30 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 68500 N |
Statische Belastung | 149000 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |