Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA6212Z

  • ERIKS:13180940
  • Hersteller:TA6212Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,33 €/ Stückexkl. MwSt

20,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
62 mm
Außendurchmesser
74 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
20100 N
Statische Belastung
30300 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen