25,46 €/ Stückexkl. MwSt
29,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 40 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 85700 N |
Statische Belastung | 193000 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |