Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA6025Z

  • ERIKS:13180937
  • Hersteller:TA6025Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,74 €/ Stückexkl. MwSt

19,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
54700 N
Statische Belastung
108000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen