Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA5540Z

  • ERIKS:13180936
  • Hersteller:TA5540Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,71 €/ Stückexkl. MwSt

27,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
67 mm
Breite
40 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
80000 N
Statische Belastung
172000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen