Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA5530Z

  • ERIKS:13180935
  • Hersteller:TA5530Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,16 €/ Stückexkl. MwSt

20,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
67 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
62000 N
Statische Belastung
124000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen