15,89 €/ Stückexkl. MwSt
18,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 67 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 39600 N |
Statische Belastung | 69700 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |