Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA5040Z

  • ERIKS:13180932
  • Hersteller:TA5040Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,54 €/ Stückexkl. MwSt

26,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
40 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
76500 N
Statische Belastung
157000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen