Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA5030Z

  • ERIKS:13180931
  • Hersteller:TA5030Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,16 €/ Stückexkl. MwSt

18,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
59500 N
Statische Belastung
114000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen