15,53 €/ Stückexkl. MwSt
18,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 25 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 49100 N |
Statische Belastung | 89000 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |