14,15 €/ Stückexkl. MwSt
16,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 15 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 25800 N |
Statische Belastung | 39000 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |