Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA5012Z

  • ERIKS:13180928
  • Hersteller:TA5012Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,84 €/ Stückexkl. MwSt

16,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
17700 N
Statische Belastung
24000 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen