Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA4030Z

  • ERIKS:13180922
  • Hersteller:TA4030Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,69 €/ Stückexkl. MwSt

16,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
44300 N
Statische Belastung
84600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen