Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA3830Z

  • ERIKS:13180918
  • Hersteller:TA3830Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,52 €/ Stückexkl. MwSt

14,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
43100 N
Statische Belastung
80600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen