Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA3825Z

  • ERIKS:13180917
  • Hersteller:TA3825Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,04 €/ Stückexkl. MwSt

14,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
25 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
35600 N
Statische Belastung
63100 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen