Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA3720Z

  • ERIKS:13180913
  • Hersteller:TA3720Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,35 €/ Stückexkl. MwSt

12,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
27800 N
Statische Belastung
45400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen