Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA3520Z

  • ERIKS:13180910
  • Hersteller:TA3520Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,67 €/ Stückexkl. MwSt

12,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
27000 N
Statische Belastung
43100 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen