Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA3515Z

  • ERIKS:13180909
  • Hersteller:TA3515Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,97 €/ Stückexkl. MwSt

11,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
15 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
18500 N
Statische Belastung
26500 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen