Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA3230Z

  • ERIKS:13180907
  • Hersteller:TA3230Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,03 €/ Stückexkl. MwSt

12,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
39500 N
Statische Belastung
68400 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen