Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA3220Z

  • ERIKS:13180906
  • Hersteller:TA3220Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,67 €/ Stückexkl. MwSt

12,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
25400 N
Statische Belastung
38600 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen