9,77 €/ Stückexkl. MwSt
11,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TA |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 24500 N |
Statische Belastung | 36300 N |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |