Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA2930Z

  • ERIKS:13180900
  • Hersteller:TA2930Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,77 €/ Stückexkl. MwSt

11,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
29 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
34200 N
Statische Belastung
60300 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen