Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA2830Z

  • ERIKS:13180898
  • Hersteller:TA2830Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,08 €/ Stückexkl. MwSt

10,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
30 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
33000 N
Statische Belastung
56900 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen