Eriks
IKO

IKO Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen TA2620Z

  • ERIKS:13180896
  • Hersteller:TA2620Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TA
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
20100 N
Statische Belastung
32800 N
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen